カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)

「ub2-25skp4n」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
当日出荷から32日以内出荷
指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ取付寸法(mm)17.4×17.4耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95機械的開閉耐久性1000000回以上機能動作ON-色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
照光ボタン(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光ボタン(UB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)回路単極双投回路構成単極
UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)6.1×15RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式ボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)12.5
ツールホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。 クリップでドライバー軸を挟み保持します。 ねじ穴付きで壁掛けが可能です。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。トラスコ品番818-8766長さ(mm)300質量(g)126ソケット内容(ホールド数)8
押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ LP01シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
非照光ボタン(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)非照光ボタン(UB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
22税込24
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチツールホルダー SOROADマルチツールホルダーSOROAD(9件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
材質本体:アルミ合金、クリップ:PP
押ボタンスイッチのボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチのボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
用途D、M、E、M2シリーズ用適合MB-2511用RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバーホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ドライバーを9本収納可能。 固定方式がマグネットなので取り外しが可能。
ブラック耐荷重N(kgf)25トラスコ品番495-9159材質スチール質量(kg)0.76
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
969税込1,066
1個
当日出荷から35日以内出荷
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
PH形押しボタンスイッチ サンミューロンPH形押しボタンスイッチサンミューロン(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
タイプ押しボタンスイッチ形状
NKK Switches 押しボタンスイッチ 5 A NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ 5 ANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷
ドライバーホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ドライバーホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
レール内部にスプリングを内蔵した本格的なホルダー。
EH形照光式押しボタンスイッチ サンミューロンEH形照光式押しボタンスイッチサンミューロン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプ照光式押しボタンスイッチ
NKK Switches 押しボタンスイッチ 0.4 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ 0.4NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
749税込824
1個ほか
翌々日出荷