カテゴリ
- 電気材料(20)
- 制御機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自動車補修部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- オフィス家具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SICK(20)
- 東洋アルチタイト(4)
- ニッサン(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- コーニング(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- TRW(2)
- コンドーテック(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 光(1)
- 日栄インテック(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 日本フイルター(1)
- brembo(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- PITWORK(日産)(1)
- D'Addario(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「ub2a」の検索結果

スコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 100個入り
コーニング¥7,998税込¥8,7981セット(100個)当日出荷心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。 適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。 優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続トラスコ品番790-1381種別(接続)活線分岐材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP)質量(g)140外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0導体径(mm)(適合)0.4~0.9
ヘッドライトユニットアセンブリ 2UB-H430A-01
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷主な適合純正品番2UB-H430A-01主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
レクトライン収納 クリスタルケース 400W300D950H ネオホワイト <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥66,980税込¥73,6781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×950機能クリスタルケースグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 クリスタルケース 400W300D950H ブラック <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥79,980税込¥87,9781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×950機能クリスタルケースグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具
コーニング¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。トラスコ品番355-6972材質本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック幅(mm)25全長(mm)156高さ(mm)113適合コネクタUB2A、UR2、UY2、UY
アルミ丸棒 B2アルマイト
光¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です材質アルミ表面処理B2アルマイト
JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF)
JST(日本圧着端子製造)¥579税込¥6371袋(2個)翌々日出荷仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。シリーズUB3ポート数1定格電流(mA)250.0 , 1.8A材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA、バージョン3.0定格電圧(kV)30結線方法スナップインオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
ブレーキディスク
brembo¥16,915税込¥18,6071箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
ウクレレベース弦
D'Addario¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷ウクレレベースにナイルガットの温もりとパンチを。EJ88UBはEADGチューニングに最適化されたナイルテック弦セット。・D'Addario Nyltechシリーズのウクレレベース用弦セット。・Aquila社との共同開発によるナイルテック素材を採用。・ナチュラルガットのような温かみとパンチのある音色。・EADGチューニングに最適化された設計。・高い演奏性と正確なイントネーション。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ88UB。・JANコード:0019954977931。・対応楽器:ウクレレベース。・チューニング:EADG(4弦E、3弦A、2弦D、1弦G)。・素材:ナイルテック(Nyltech)。・ゲージ:.094 / .118 / .165 / .197
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ
SICK¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 2 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:YF2A14アズワン品番65-7392-10
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ
SICK¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 1 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:YF2A14アズワン品番65-7418-53
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定芯数(C)4
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A24シリーズ
SICK¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 5.3 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:YF2A24アズワン品番65-7392-08
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YG2A14シリーズ
SICK¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:YG2A14アズワン品番65-7417-95
センサアクチュエータケーブル コア数:5 YG2A15シリーズ
SICK¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 10 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.8 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:YG2A15アズワン品番65-7416-34
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ
SICK¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:YF2A14アズワン品番65-7391-69
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A24シリーズ
SICK¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 10 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 5.3 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シリーズ:YF2A24●コード番号:223-1035全長(m)10芯数(C)4アズワン品番65-7392-27
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3
SICK¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5
SICK¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3
SICK¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.1mm●コード番号:225-3016アズワン品番65-7423-24
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5
SICK¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定併用PNP センサにのみ適しています