「ub500 plus」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター TP-LINK

    Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター

    TP-LINK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 5.3対応:より安定した通信を実現、快適な接続:PCとBluetoothデバイス間でスムーズにデータ転送、高性能アンテナ搭載:使用環境に合わせて角度調整が可能、対応OS:Windows 11/10/8.1/7。
  • Bluetooth ver5.4対応USBアダプター BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth ver5.4対応USBアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1台
    欠品中
    1 パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる2 Bluetooth 5.4 に対応。Bluetooth 5.0に対し、消費電力削減、セキュリティー強度向上3 低消費電力規格 Bluetooth Low Energy に対応4 パソコンに接続したままでも邪魔になりにくいコンパクトデザイン
    セット内容本体、取扱説明書/保証書質量(g)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14×6×19対応機種USB Type-A搭載のWindowsパソコン※すべてのBluetooth(R)機器との組み合わせを保障するものではありません。保証期間6か月間動作温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】15~85%(結露なきこと)送信周波数(MHz)2,402~2,480伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式BluetoothBluetooth(R)Ver.5.4+EDR/LE通信距離(m)最大10(使用環境によって異なります)対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP/HOGP/DI/DUN/GATT/HCRP/HID/SPP/GAP/L2CAP/ATT/OPP/PANU※プロファイルはOSに依存します。※接続相手となるBluetooth(R)機器によって利用できるプロファイルは異なります。USBUSB2.0
  • Bluetooth 5.0 USBアダプタ ORICO

    Bluetooth 5.0 USBアダプタ

    ORICO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
    用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続付属品取扱説明書質量(g)20規格TELEC適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR対応OSWindows 7/8/10コネクタ形状USB Type-A入力電圧(V)5(USBポートから給電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0保証期間2年間チップタイプRealtek社RTL8761AUV通信距離(m)20
  • Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 エレコム

    Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
    用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容製品本体×1個質量(g)約2出力Bluetooth Power Class2対応OSWindows 11/10/8.1コネクタ形状USB-A通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応プロファイル【Bluetooth】Windows標準プロファイル
  • AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ TP-LINK

    AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
    伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
  • AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK

    AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機

    TP-LINK(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
    伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
  • Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター TP-LINK

    Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター

    TP-LINK
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場 ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応
    寸法(mm)14.8×6.8×18.9対応OSWindows 11/10/8.1/7対応動作湿度(%)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%)5~90(結露を避けてください)Bluetooth5.3動作温度範囲(℃)0~40
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
  • Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライ

    Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
    付属品取扱説明書、保証書仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー質量(g)約2.4電源(V)DC5(USB給電)適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDRインターフェースUSB(Aタイプコネクタ)周波数範囲2.402~2.480GHz通信出力Class1アズワン品番64-0910-46伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)通信速度最大3MbpsプロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP通信距離(m)最大約100
  • Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
    質量(g)約1.6規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。コネクタ形状USB StandardA対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要消費電流(mA)70(MAX)送信出力Class1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3定格電源USBバスパワーインターフェイスUSB2.0伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。通信距離(m)最大100※使用環境により異なる
  • トラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST エレコム

    トラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST

    エレコム
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
    セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本質量(g)約146種類【支持球】人工ルビー電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ エレコム

    Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
    付属品ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台【筐体】ブラック質量(g)約32外形寸法(mm)約60×17×60電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class1適合規格PSE対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T保証期間1年間動作温湿度範囲5~35℃/20~80%RH各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約20(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデック【A2DP】SBC・AACNFC対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm本体質量(g)16対応OSWindows 11/10準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11bインターフェースUSB 3.2(Gen1)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。周波数(GHz)2.4/5
  • WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型 エレコム

    WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型

    エレコム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • Bluetooth ミュージックレシーバー USB カシムラ

    Bluetooth ミュージックレシーバー USB

    カシムラ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
    質量(g)8ケーブル長(m)約1方式無線:Bluetooth Ver.3.0接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)通信可能距離(m)距離:約10m以内BluetoothBluetooth V3.0
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌日出荷
    1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • AC600 Nano 無線LAN子機 TP-LINK

    AC600 Nano 無線LAN子機

    TP-LINK
    1,698税込1,868
    1台
    翌日出荷
    高速Wi-Fi 11acに対応した合計600Mbps(200Mbps:2.4GHz & 433 Mbps:5GHz)の高速Wi-Fiにアップグレード、デュアルバンド対応 2.4GHzと5GHzに対応しているので高い互換性と優れた無線性能をフレキシブルに発揮、ナノデザイン 目立つことなく、持ち運びの邪魔にもなりません、対応OS Windows 10/8.1/8/7/とMac OS Xに対応、セキュリティ 64/128ビット WEP・WPA/WPA2・WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化規格に対応。
  • Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデル BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    10,390税込11,429
    1本
    当日出荷
    1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現 充電しながら使える
    仕様マルチペアリング:最大8台セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書ブラック質量(g)約14連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず)準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)充電時間(時間)約2アズワン品番64-3774-53プロファイルA2DP通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。)対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)