カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 自動車純正部品(4)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 住設機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(10)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 日立(2)
- ノーリツ(2)
- ユーボン(2)
- TP-LINK(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- テラモト(1)
- ヨドコウ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOTO(1)
- RAIN α(1)
- KSフィルター(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- ユニファイン(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「ub500」の検索結果

循環アダプター JX-UB500
ノーリツ¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法クイックファスナー配管取出方向90°曲がりメーカー商品コード709097
Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場 ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応寸法(mm)14.8×6.8×18.9対応OSWindows 11/10/8.1/7対応動作湿度(%)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%)5~90(結露を避けてください)Bluetooth5.3動作温度範囲(℃)0~40
エアロワイパー専用替えゴム
RAIN α(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷高精度ラバーカット&超密度グラファイト用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Bluetooth 5.3対応:より安定した通信を実現、快適な接続:PCとBluetoothデバイス間でスムーズにデータ転送、高性能アンテナ搭載:使用環境に合わせて角度調整が可能、対応OS:Windows 11/10/8.1/7。
受水槽
日立¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付タイプ13mm複式ボールタップ配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm材質(水槽)ポリエチレン
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥8,398税込¥9,2381個(500g)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
超音波センサー M18
PEPPERL+FUCHS¥66,980税込¥73,6781個42日以内出荷から52日以内出荷接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
フラットチューブ
PISCO(ピスコ)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷優れた柔軟性のポリウレタンチューブ(UB)を使用した多芯チューブです。複動の駆動機器など、複数の配管がスッキリ行えます。チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示されています。トラスコ品番609-4294材質ポリウレタン色ブラック長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件あり)芯数4使用真空圧力-0.1MPa特性柔軟
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥2,498~税込¥2,748~1袋(500本)3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚
ユニファイン¥8,898~税込¥9,788~1セット5日以内出荷ポスト投函配達規格に最適なネコポス規格最大サイズの厚紙封筒です。折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。作業性の良い封かんテープ、開封ストレスを減らす開封ジッパー付きです。実用性とコストパフォーマンスバランスの良い用紙を採用し資源の削減に貢献します。原材料の一部に再生紙を使用しています。用途重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)色白質量(g)45(1枚当たり)外寸(mm)幅310×長さ240×ベロ50坪量(g/m2)250
カッチングダクト
ユーボン¥799~税込¥879~1本11日以内出荷から29日以内出荷丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。