カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ub500」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 循環アダプター JX-UB500 ノーリツ

    循環アダプター JX-UB500

    ノーリツ
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
    板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法クイックファスナー配管取出方向90°曲がりメーカー商品コード709097
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター TP-LINK

    Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター

    TP-LINK
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場 ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応
    寸法(mm)14.8×6.8×18.9対応OSWindows 11/10/8.1/7対応動作湿度(%)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%)5~90(結露を避けてください)Bluetooth5.3動作温度範囲(℃)0~40
  • エアロワイパー専用替えゴム RAIN α

    エアロワイパー専用替えゴム

    RAIN α(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    高精度ラバーカット&超密度グラファイト
    用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
  • Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター TP-LINK

    Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター

    TP-LINK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 5.3対応:より安定した通信を実現、快適な接続:PCとBluetoothデバイス間でスムーズにデータ転送、高性能アンテナ搭載:使用環境に合わせて角度調整が可能、対応OS:Windows 11/10/8.1/7。
  • 受水槽 日立

    受水槽

    日立
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
    仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付タイプ13mm複式ボールタップ配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm材質(水槽)ポリエチレン
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    8,398税込9,238
    1個(500g)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ユニットバス貫通金具Q型 ノーリツ

    ユニットバス貫通金具Q型

    ノーリツ
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    L型ロー付 UB穴径はΦ30mm、壁厚12mmまで
    用途※JX-UB型2000/500とセットで使用してください。
  • フラットチューブ PISCO(ピスコ)

    フラットチューブ

    PISCO(ピスコ)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    優れた柔軟性のポリウレタンチューブ(UB)を使用した多芯チューブです。複動の駆動機器など、複数の配管がスッキリ行えます。チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示されています。
    トラスコ品番609-4294材質ポリウレタンブラック長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件あり)芯数4使用真空圧力-0.1MPa特性柔軟
  • 結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン

    結束バンド UB-HTシリーズ

    ユーボン
    2,498税込2,748
    1袋(500本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
    材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
  • 満水警報器 日立

    満水警報器

    日立
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    適合UB-200X、UB-500X用
  • ミニ傘立 角型 テラモト

    ミニ傘立 角型

    テラモト(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    9日以内出荷
    場所をとらないコンパクト設計の折りたたみ式小型傘立。
    収納本数(本)約12材質スチールにクロームメッキ仕様折りたたみ式質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×480
  • カッチングダクト ユーボン

    カッチングダクト

    ユーボン
    799税込879
    1本
    11日以内出荷から29日以内出荷
    丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。