充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●持ち手側にモーターを搭載したこととエンジン30mLクラスと同等のパワーにより操作性が向上し、密集した雑草でも広範囲をスムーズに短時間で刈れる平坦地での使用に適した両手ハンドル仕様の充電式刈払機です
●両手で左右から支える事ができて大きく横方向に動かせるため、草を刈る際の安定性に優れており長時間作業でも疲れにくく平坦地作業に適しています
●変速レバーで任意の速度に調節が可能なため操作性が向上しています(回転数3,500~6,500min-1)
●左右非対称のハンドル形状により腕や腰などの負担も少なくて長時間作業でも疲れにくいです(体の中心に近い位置でハンドルを握ることができて切断方向の左側に振りやすいです)
●独自設計の高効率高出力ブラシレスモーターを搭載することで、ギヤを使用しないダイレクト駆動を採用して軽量、低振動、低騒音を実現しています(長時間でも疲れにくく、農業、農園、施設管理などで活躍されるシルバー世代の方々も楽に作業できます)
●2種類、2ヶ所の刃でダブルカットできる自社開発のダブルカットチップソー(薄刃)により切れ味がアップし、長めの草でも威力を発揮します
用途家周りから畑などの草刈り、平坦地での雑草の草刈り付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC1804L)×1・ダブルカットチップソー(薄刃)255mm×1・ 肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・保護メガネ×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・付属品袋×1・ドライバー付ソケット×1・刈刃カバー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE質量(kg)5.1(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(低速)3500・(高速)6500型番DK3610L2ハンドル両手ハンドル(非対称)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54電源タイプ充電式電池パックDB3625L(リチウムイオン)回転数(min-1[回/分])3500~6500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.74MB)刈刃外径(Φmm)255