カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「uc-28」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U溝カッター 貝印U溝カッター貝印(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。全長(mm)200適合替刃UC-13・UC-14質量(g)140仕様替刃6枚付(1枚装着)トラスコ品番395-3483材質積層強化木・ステンレス鋼刃厚(mm)1材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
e-CON圧着工具 SUS(エスユーエス)e-CON圧着工具SUS(エスユーエス)
14,880税込16,368
1個
当日出荷
e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リ SUS(エスユーエス)出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リSUS(エスユーエス)
920税込1,012
1セット(4個)
当日出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)4個入リ SUS(エスユーエス)入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)4個入リSUS(エスユーエス)
960税込1,056
1セット(4個)
当日出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
e-CON付ボイスプレイヤー SUS(エスユーエス)e-CON付ボイスプレイヤーSUS(エスユーエス)
19,880税込21,868
1個
予約販売
4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。 BSV-24N-D(パトライト)
型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
UCクリップ 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機UCクリップ 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
1,598税込1,758
1箱(20個)
5日以内出荷
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
ウルトラ治具 未来工業ウルトラ治具未来工業
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
カップリングなどを型枠に固定するのに使用します。
鋼管用 くい込み継手 MUC ホース接続ユニオン マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MUC ホース接続ユニオンマルエム産業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機UCクリップ ステンレス製(SUS304)南電機
4,198税込4,618
1箱(20個)
5日以内出荷
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
材質ステンレス製(SUS304)
UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
2,998税込3,298
1箱(20個)
5日以内出荷
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
KUC ホース接続ユニオン イハラサイエンスKUC ホース接続ユニオンイハラサイエンス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ形状ユニオン接続ねじ種類G
防水ユニオンカップリング WPユニオンカップ 大阪コネクター製造防水ユニオンカップリング WPユニオンカップ大阪コネクター製造
829税込912
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックスユニオンカップリングです。JFは防水型仕様になります。
防水ユニオンカップリング シンガタWPカップ 大阪コネクター製造防水ユニオンカップリング シンガタWPカップ大阪コネクター製造
829税込912
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
ユニオンカップリング 大阪コネクター製造ユニオンカップリング大阪コネクター製造
829税込912
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用めねじがフレックスユニオンカップリングで非防水型になります。
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュール アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュールアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から73日以内出荷
凍結表面用超低温ラベル 熱転写式 1巻 UCシリーズ GA International凍結表面用超低温ラベル 熱転写式 1巻 UCシリーズGA International
17,980税込19,778
1巻(1000枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
CryoSTUCK(R):UC/DTUシリーズすでに凍結している表面への貼付に!超低温保管に適したラベル。ラベルプリンターの印字方式に応じて2つのタイプをラインナップ!耐熱温度やコスト面に違いがあります。平面/曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下でも優れた長期接着力を維持します。オートクレーブやフリーザーから取り出した直後の湯煎にも対応します。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。
滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)適合温度(℃)-196~+150印刷方式熱転写コア外径(mm)25.4
ケースメーター (UC) MAZDA(マツダ)ケースメーター (UC)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
信号灯 Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリック信号灯 Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmonyシュナイダーエレクトリック
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
USB4 Gen3 USB-C to C フル機能ケーブル(0.8m) j5 createUSB4 Gen3 USB-C to C フル機能ケーブル(0.8m)j5 create
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
本製品はUSB認証を取得したクオリティーと安定性を保証できるUSB4ケーブルです。 フル機能を搭載しており、40Gbpsデータ転送、8K60Hzディスプレイ表示、PD100W充電をサポートしています。 Thunderbolt3とThunderbolt4しか使えないデイジーチェーン(数珠つなぎ)にも対応しているため、デュアルディスプレイやNASやeGPUなど、ケーブルでデバイスの間に繋いで使用することができます。 Thunderboltケーブルと同様なパフォーマンスを提供しています。
セット内容JUC28L08本体、保証書性能充電電流:5A (PD100W)材質プラスチックブラック質量(g)約48ケーブル長(m)0.8対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPad OSなどインターフェースがThunderbolt3/Thunderbolt4/USB4に対応対応DisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応最大解像度8K 60Hz or 4K 144Hz保証期間2年コネクタUSB Type-C to Type-C転送速度(Mbps)40オス形状USB Type-C to Type-C
特注ボアアップカッター IKURATOOLS(育良精機)特注ボアアップカッターIKURATOOLS(育良精機)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
onsemi AEC-Q100 PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP onsemionsemi AEC-Q100 PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIPonsemi
6,998税込7,698
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC STMicroSTマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin SOICSTMicro
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP Texas InstrumentsIC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIPTexas Instruments
429税込472
1個
10日以内出荷
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:昇圧、降圧、フライバック、フォワード●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7.6V~30V●周波数 - スイッチング:最大500kHz●デューティサイクル(最大):96%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:周波数制御●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0411-04
アクティブライフユリナパウチCD 5枚入 AUCシリーズ コンバテックジャパンアクティブライフユリナパウチCD 5枚入 AUCシリーズコンバテックジャパン
6,898税込6,898非課税商品
1箱(5枚)
13日以内出荷
皮膚保護剤「デュラヘーシブ」採用の面板で、ストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系装具。凸面構造なので、陥没したストーマや、平坦なストーマの方に適しています。面板周囲の通気性の高いアクリルテープが装具を体にフィットさせるため、毎日の活動にも安心です。
Ducati Multistrada 1200 / 1200 S 2015-2018 ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)Ducati Multistrada 1200 / 1200 S 2015-2018 ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、1200 S (2015-2018)、Multistrada 1200 (2015-2018)
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
平打型天板止 山口安製作所平打型天板止山口安製作所(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(250個)
当日出荷から7日以内出荷
片方が長穴なので、微調整できます。
厚さ(mm)1.5
Jabra コンタクトセンター用ヘッドセット USB-C 片耳 UC認定「Jabra BIZ 2300 Mono USB-C UC」 JabraJabra コンタクトセンター用ヘッドセット USB-C 片耳 UC認定「Jabra BIZ 2300 Mono USB-C UC」Jabra
14,080税込15,488
1台
翌日出荷
【コンタクトセンター向け USBヘッドセット】▼主要UC認定 ▼接続(USB-C) ▼本体141mm/183mm/67mm ▼重量(90g/ケーブルあり) ▼28mmスピーカー ▼イヤーパッド(フォームとレザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼ウルトラノイズキャンセルマイク ▼フレキシブル(折り曲げ可能)マイク ▼360°回転ブームアーム ▼一日中装着しても快適な軽さ ――【同梱物】取扱説明書
ボルトセンター (UC) MAZDA(マツダ)ボルトセンター (UC)MAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
クランプ スプリング (UC) MAZDA(マツダ)クランプ スプリング (UC)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ボルトU (UC) MAZDA(マツダ)ボルトU (UC)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ピン スプリング (UC) MAZDA(マツダ)ピン スプリング (UC)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
プレート セット (UC) MAZDA(マツダ)プレート セット (UC)MAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (UC86) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (UC86)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ラバーストッパー (UC) MAZDA(マツダ)ラバーストッパー (UC)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
スプリング NO.3 リーフ (UC) MAZDA(マツダ)スプリング NO.3 リーフ (UC)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷