カテゴリ
- 制御機器(12)
- パソコン/周辺機器(9)
- 保管用品(6)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- 浦谷商事(6)
- EPSON(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- メディアカバーマーケット(4)
- フリーベアコーポレーション(3)
- ニッタ(3)
- 南電機(3)
- Vesrah(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- タカチ電機工業(2)
- ニッサチェイン(2)
- 三菱電機(2)
- I-VALUE(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- MKカシヤマ(1)
- アイウッド(1)
- 浦和工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「uc-9」の検索結果

ユニットケース ウエストケース収納
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。 ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。 パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。用途パーツ類の整理・整頓に。材質PP幅(mm)285色グレー高さ(mm)278奥行(mm)73
リチウムイオン充電器 UC-92
OM SYSTEM¥8,498税込¥9,3481個当日出荷リチウムイオン充電池「LI-92B/LI-90B」用の充電器です。 。パソコンのUSB端子から直接充電が可能です。また、USB ACアダプター(F-2AC/F-3AC/F-5AC)を接続してコンセントからの充電が可能です。対応製品LI-92B、LI-90B
FX5UCシリーズ CPUユニット
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から5日以内出荷MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。タイプDC電源 DC入力制御方式ストアードプログラム繰返し演算入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)設置場所制御盤内電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>入出力制御方式リフレッシュ方式伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
ラフォーレ DXアルミピクニックテーブル
CAPTAIN STAG¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷材質<テーブル部>甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、構造部材アルミニウム合金、表面加工構造部材:アルマイト<チェア部>構造部材金属(座部・脚部:アルミニウム合金、補強材:鋼)、表面加工座部・脚部:アルマイト質量(kg)約9.3座面高さ(mm)400収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約880×100×345組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:855×670×660、チェア:290×270×400
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台3日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
U溝カッター
SK11¥6,698税込¥7,3681個当日出荷外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。補修箇所を多く削れるため、たくさんの補修剤を充填できます。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。食いつきがよく、クラックに沿って切削しやすい形状です。用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)90刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
FX3UCシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から6日以内出荷シリーズFX3UC電源DC24Vユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から4日以内出荷タイプ直線寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
G7コントローラー
浦和工業¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極
UCクリップ ステンレス製(SUS304)
南電機¥719税込¥7911個5日以内出荷Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です材質ステンレス製(SUS304)
UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥449税込¥4941個5日以内出荷Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台6日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
ローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から4日以内出荷タイプ直交寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
無地クリアカップ
HEADS(ヘッズ)¥1,598税込¥1,7581パック(100個)6日以内出荷透明無地のPETクリアカップです。ドリンク用にはもちろん、カットフルーツやゼリー、ミニパフェなど、片手サイズのテイクアウトに最適。ショーケース映えと持ち帰りやすさを両立します。用途使い捨て容器仕様冷凍対応/耐冷温度-20℃材質PET[透明]色透明
ブザー Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。![屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284774-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC]
JRC¥15,460税込¥17,0061個11日以内出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
イージーアングル AN-L-40W-UC 両穴アングル【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
イージーアングル AN-L-40S-UC 片穴アングル【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種片面長穴
SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m
SUS(エスユーエス)¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷備考SUC-197とSUC-198を1本に集約したケーブルです。シリーズSiOケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ウエストケース【ベルト装着】【外開き】
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ベルトに装着してネジや釘を携帯できるパーツケースです。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 別売りのユニットケースUC-9に9個収納できます。トラスコ品番325-6499材質PP幅(mm)90色クリア高さ(mm)70奥行(mm)81
超音波洗浄機
東京超音波技研¥1,098,000税込¥1,207,8001個21日以内出荷電波法型式指定取得済 厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。 実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。 超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。電源(V)AC100(50/60Hz)排水方式ハンドルワンタッチ式発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転材質(槽内)ステンレスSUS304
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
クイックシール継手 ユニオンコネクタ
ニッタ(8件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
液晶保護フィルム Poly Voyager Free 60+ UC タッチスクリーン付き充電ケース 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Poly Voyager Free 60+ UC タッチスクリーン付き充電ケース 用寸法(mm)60.5×41.7取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
液晶保護フィルム Poly Voyager Free 60+ UC タッチスクリーン付き充電ケース 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Poly Voyager Free 60+ UC タッチスクリーン付き充電ケース 用寸法(mm)60.5×41.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
6mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。 16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。 文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。 同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。仕様いちどに刻印できる数: 大ホルダー:6ケタ 小ホルダー:3ケタ寸法(mm)6質量(g)7.5呼称6.0文字高(mm)6.0文字寸法(mm)4.0文字間隔5.0





















![屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284774-250612-02.jpg)