HEADS(ヘッズ)
無地クリアカップ
透明無地のPETクリアカップです。ドリンク用にはもちろん、カットフルーツやゼリー、ミニパフェなど、片手サイズのテイクアウトに最適。ショーケース映えと持ち帰りやすさを両立します。
用途
使い捨て容器
仕様
冷凍対応/耐冷温度-20℃
材質
PET[透明]
色
透明
内容量
1パック(100個)
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
容量(mL)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83002039
MDR-CUC10
MDR-LID4N,MDR-LID4
約220
Φ78(49)×83
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002206
MDR-CUC9
MDR-LID1,MDR-LID1A,MDR-LID1N
約400
Φ98(59)×105
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください