カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 理美容(1)
  • 自動車純正部品(1)

「uc-4050」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X ユニカユニコンアンカー(バラ) UC-4050Xユニカ
3,598税込3,958
1セット(45個)
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
ユニコンアンカー(1/2 大阪魂ユニコンアンカー(1/2大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
プロテクター D (R) サイド (ZZ) MAZDA(マツダ)プロテクター D (R) サイド (ZZ)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ビニールポーチ 粧美堂ビニールポーチ粧美堂
699税込769
1個
5日以内出荷
材質塩化ビニル樹脂
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUC40 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUC40SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンMUシリーズ (MDUC40-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUC40-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
プレートシリンダ/複動:片ロッド MUシリーズ MUC40 SMCプレートシリンダ/複動:片ロッド MUシリーズ MUC40SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ロック付プレートシリンダ  (M~) SMCロック付プレートシリンダ (M~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
作動方式複動片ロッド
ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) ユニカユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)ユニカ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ユニコンアンカー用打込棒(手打用) ユニカユニコンアンカー用打込棒(手打用)ユニカ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。