カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み

「uc-e21」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COOLPIX USBケーブル Nikon(ニコン)COOLPIX USBケーブルNikon(ニコン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
USBケーブル
対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・P900・B700・P610・P600・P340・AW130・AW120・A900・S9900・S9700・S7000・S6900・S6800用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-51
デジタルカメラ COOLPIX P950 Nikon(ニコン)デジタルカメラ COOLPIX P950Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、 肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。 多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
有効画素数1605万本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20電源EN-EL20aズーム(光学/デジタル)83ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000撮影枚数290撮像素子1/2.3型液晶モニター3.2手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8
ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキット Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z50 16-50VRレンズキットNikon(ニコン)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・高い描写力と多彩な表現力を小型・軽量かつ堅牢なボディーに凝縮・Z 7 / Z 6の洗練されたデザインや操作性、信頼性などを継承・Z 7 / Z 6と同等の画づくりを実現する画像処理エンジン「EXPEED 6」搭載・常用感度ISO100~51200の広い常用感度域・静止画・動画を問わず、解像感の高い画づくりと高感度低ノイズを実現・多彩な画づくりができる20種類の「Creative Picture Control」・撮影シーンに最適な設定を簡単に選べ、初心者でもキレイに撮影できる「シーンモード」・フォトイラストやトイカメラ風などの表現で個性的な画づくりができる「スペシャルエフェクトモード」・ニコンDXフォーマットカメラ初の像面位相差AF画素を搭載したCMOSセンサー・動きのある人物でも瞳を正確に認識してピントを合わせられる「瞳AF」・タッチパネルのチルト式3.2型104万ドット画像モニター&自然な見えを実現した電子ビューファインダー・静止画でも動画でもさまざまな角度での「自分撮り」撮影が可能・DXフォーマットベース フルフレームの4K UHD対応・「スローモーション動画」機能など、表現の幅が広がる多彩な動画機能・撮影した静止画や動画をスマートデバイスにすぐに転送できる「SnapBridge」アプリに対応・Wi-Fi(無線LAN)&Bluetooth
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25aまたはEN-EL25(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-32、接眼目当てDK-30、USBケーブルUC-E21、ストラップ AN-DC29、ボディーキャップBF-N1、レンズ:NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR質量(g)(本体のみ)約395感度ISO/100~51200有効画素数約2088万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126.5×93.5×60記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット撮影可能コマ数ファインダーのみ使用時:約280、画像モニターのみ使用時:約320、動画モード:75分シャッタースピード1/4000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time画面寸法(mm)撮像/約23.5×15.7
デジタル一眼レフ D780 Nikon(ニコン)デジタル一眼レフ D780Nikon(ニコン)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。 屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、 色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。 モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、 NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
有効画素数2450本体質量(g)755撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット仕様ボディのみ付属品EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC21、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-31電源EN-EL15cレンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)、G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)、Pタイプレンズ、DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])、非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能、ファインダー撮影時は、開放F値がF5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。機能ダスト低減:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)総画素数2528万画素撮影枚数(1コマ撮影モード)約2260シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニターISO感度設定100~51200撮像画面サイズ35.9mm×23.9mm記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)記録画素数撮像範囲[FX(36×24)]の場合:6048×4024ピクセル(サイズL:24.3M)、4528×3016ピクセル(サイズM:13.7M)、3024×2016ピクセル(サイズS:6.1M)撮像範囲[DX(24×16)]の場合:3936×2624ピクセル(サイズL:10.3M)、2944×1968ピクセル(サイズM:5.8M)、1968×1312ピクセル(サイズS:2.6M)撮像範囲[1:1(24×24)]の場合:4016×4016ピクセル(サイズL:16.1M)、3008×3008ピクセル(サイズM:9.0M)、2000×2000ピクセル(サイズS:4.0M)撮像範囲[16:9(36×20)]の場合:6048×3400ピクセル(サイズL:20.6M)、4528×2544ピクセル(サイズM:11.5M)、3024×1696ピクセル(サイズS:5.1M)動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:3840×2160ピクセル動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:1920×1080ピクセルレンズマウントニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.5×115.5×76