カテゴリ

  • 電動工具(5)

「uc10sl2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 充電器 UC10SL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 充電器 UC10SL2HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
充電器 HiKOKI(旧:日立工機)充電器HiKOKI(旧:日立工機)
9,498税込10,448
1台
予約販売
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器 2重の充電停止機構採用
トラスコ品番495-7865質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流100充電時間BCL 1030M:約60分、BCL 1030:約60分、BCL 1015:約30分充電器電圧(V)10.8充電時間(分)1.5Ah:約30適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
コードレスドライバードリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバードリルHiKOKI(旧:日立工機)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300チャック能力(mm)0.8~10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:36(367):高速:14(143)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)穴あけ能力(mm) アルミ12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45ねじ締め能力(mm) 小ねじM6バッテリーリチウムイオン(BCL1030)充電器形名UC10SL2トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)取付チャックねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N)質量(kg)1.2(BCL1030装着時)
10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスコーナーインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
10.8V 充電器 エスコ10.8V 充電器エスコ
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UC10SL2●入力電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V●入力容量:47W●充電電圧:10.8V●充電電流:3.0A●適用バッテリー:EA813HC-5A、EA813HC-6●充電時間:3.0Ah/60分、1.5Ah/30分●コード:2心ビニールコード●質量:350g●使用時消費電力:47W●待機時消費電力:0.35W●使用温度範囲:0~40℃アズワン品番78-1135-20