カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uc202-10」の検索結果

サイレンサー
Festo¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷。Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ロックナット取り付け式です。ストロークサイズは 2.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:チューブ●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3088アズワン品番65-8030-72
サイレンサー
Festo¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、空気流量 この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3067アズワン品番65-8034-09
サイレンサー
Festo¥61,980税込¥68,1781袋(50個)7日以内出荷Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G1/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3045アズワン品番65-8033-86
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら