カテゴリ

  • メカニカル部品(13)

「uc211d1」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鋳鉄
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット UC NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCNTN(エヌティーエヌ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状円筒穴形軸径(Φmm)-荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式NTN(エヌティーエヌ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フレーム山形鋼製フレーム種別ストレッチャー
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャーNTN(エヌティーエヌ)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)55基本静定格荷重(kN)29.2基本動定格荷重(kN)43.5許容荷重(kN)6.46種別ストレッチャー形状ストレッチャーユニット軸受呼び番号UC211D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム
トリプルシール付ユニット用玉軸受 円筒穴形止ねじ式 UC2…LLJ形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付ユニット用玉軸受 円筒穴形止ねじ式 UC2…LLJ形NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
軸径(inch)2軌道輪形状ユニット用玉軸受
テークアップ形ユニット無給油式 ノーブランドテークアップ形ユニット無給油式ノーブランド
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
形状テークアップ形
ucp211特集