カテゴリ

  • メカニカル部品(5)

「uc318d1」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • 溝形鋼製フレーム ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    溝形鋼製フレーム ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    種別ユニット取付ボルトの呼びM18フレーム溝形鋼製フレーム
  • ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー

    NTN(エヌティーエヌ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    種別ストレッチャー軸径(Φmm)90形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)107基本動定格荷重(kN)143軸受呼び番号UC318D1取付ボルトの呼びM18フレーム溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)19.60
ベアリング(軸受)カテゴリ