「uc324l3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック)

    UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)

    FYH(日本ピローブロック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
    形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ