カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ucb」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ 耐衝撃 軽量 薄型 エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ 耐衝撃 軽量 薄型エレコム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容ケース本体×1対応【ワイヤレス充電器】○
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
iPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 軽量 薄型 スタンド機能付 エレコムiPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 軽量 薄型 スタンド機能付エレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPhone 14、iPhone 13
AQUOS sense4 sense5G ケース カバー レザー 手帳 フラップ 薄型 カードポケット付 エレコムAQUOS sense4 sense5G ケース カバー レザー 手帳 フラップ 薄型 カードポケット付エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense4、AQUOS sense5G用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
MS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブル unitechMS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブルunitech(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などスイッチ寿命:1000万回角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360センサーCMOS 1280 X 800 グローバルシャッター消費電流(mA)動作時: <252、スタンバイ時: <77照明白色LED (エグゼンプトリスクグループ)通信方式USB読取(DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cmコントラスト比20%最小相対湿度95% (結露ないこと)解像度1D 0.075mm(光学的)防塵防水性能IP42落下距離(m)2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC 4 から 5.5アクセサリタイプハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応)ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
ニチコン 電解コンデンサ 47μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 47μFニチコン(1件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電解器用CBクロス ジェイインターナショナル電解器用CBクロスジェイインターナショナル(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック CUSTOR(クストー)フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラックCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光 MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付 充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
マグネット1個落下耐久(m)1.7(裸落下試験)保護等級IP54準処付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコードバッテリー容量(mAh)2200バッテリー電圧(V)3.7バッテリーLi-ion充電式電池入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力5.0V/1000mAh充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回)連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス質量(g)224全長(mm)445角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180電球の種類LED