カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ucc206d1」の検索結果

UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
カートリッジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から6日以内出荷形状カートリッジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形