カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)

「ucc311」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用カートリッジ形ユニット 旭精工

    重荷重用カートリッジ形ユニット

    旭精工
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • カートリッジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    カートリッジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    形状カートリッジ形ユニット
  • カートリッジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    カートリッジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状カートリッジ形ユニット
  • ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴カートリッジ形ユニット、300形、三重シール
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.0m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    ブラック
  • カートリッジ形/円筒穴形止ねじ式 UCC形 NTN(エヌティーエヌ)

    カートリッジ形/円筒穴形止ねじ式 UCC形

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.5m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    ホワイトケーブル長(m)1.5
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    ブラックケーブル長(m)0.5
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 2.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 2.0m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    ホワイト
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 2.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 2.0m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    ブラック
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    ブラックケーブル長(m)1.5
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    ホワイトケーブル長(m)0.5