カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み

「ucc314」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
重荷重用カートリッジ形ユニット 旭精工重荷重用カートリッジ形ユニット旭精工
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズFYH(日本ピローブロック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
円筒穴カートリッジ形ユニット、300形、三重シール
カートリッジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)カートリッジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
形状カートリッジ形ユニット
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ