カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
    • ベアリングユニット(41)
絞り込み
軸径(Φmm)
  • 100
  • 12(77)
  • 15(83)
  • 17(85)
  • 20(119)
  • 25(155)
  • 30(156)
  • 35(157)
  • 40(157)
  • 45(143)
  • 50(154)
  • 55(130)
  • 60(125)
  • 65(119)
  • 70(104)
  • 75(88)
  • 80(94)
  • 85(90)
  • 90(92)
  • 95(28)
形状
形状
ひしフランジ形(6)
形状
丸フランジ形(7)
形状
角フランジ形(27)
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • 旭精工(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucf」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット旭精工(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状角フランジ形ユニット寸法A4(mm)-寸法A6(mm)-
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット旭精工
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用FYH(日本ピローブロック)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニットUCFX形 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニットUCFX形NTN(エヌティーエヌ)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット 旭精工角フランジ形ユニット旭精工
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)FYH(日本ピローブロック)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐寒用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐寒用FYH(日本ピローブロック)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニット
角フランジ形円筒穴形止ねじ式 UCF形 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形円筒穴形止ねじ式 UCF形NTN(エヌティーエヌ)
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット旭精工
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連キーワード
ucfl208特集