カテゴリ

  • メカニカル部品(94)
    • ベアリングユニット(94)
絞り込み
軸径(Φmm)
  • 80
  • 12(77)
  • 15(83)
  • 17(85)
  • 20(119)
  • 25(155)
  • 30(156)
  • 35(157)
  • 40(157)
  • 45(143)
  • 50(154)
  • 55(130)
  • 60(125)
  • 65(119)
  • 70(104)
  • 75(88)
  • 85(90)
  • 90(92)
  • 95(28)
  • 100(41)
形状
形状
ひしフランジ形(18)
形状
丸フランジ形(28)
形状
角フランジ形(46)
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)(28)
  • NTN(エヌティーエヌ)(41)
  • 旭精工(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucf」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット旭精工(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状角フランジ形ユニット寸法A4(mm)-寸法A6(mm)-
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工
24,980税込27,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット旭精工
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット旭精工
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用FYH(日本ピローブロック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニット
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)FYH(日本ピローブロック)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ucfl208特集