カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ucf315」の検索結果

UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~特価1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
フランジ付きベアリングユニット 4穴 75mm
SKF(日本エスケイエフ)¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの仕様●材質:鋳鉄●内径:75mm●長さ:229mm●幅:89mm●深さ:184mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6393アズワン品番65-7896-16
角フランジ形ユニット給油式耐熱用
NTN(エヌティーエヌ)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から4日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
フランジ付きベアリングユニット 4穴 76.2mm
SKF(日本エスケイエフ)¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。標準シールに追加の溝付き仕様●材質:鋳鉄●内径:76.2mm●長さ:229mm●幅:89mm●深さ:184mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6394アズワン品番65-7896-31