カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ucfb205」の検索結果

変形フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
ピローブロック 25×116×68mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷円筒穴変形フランジ形ユニット 鋼板カバー取付溝付(カバーは別売)仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8アズワン品番68-1922-08
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)取扱い終了ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。