カテゴリ
- メカニカル部品(44)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ucfc 206」の検索結果

印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニット
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用
FYH(日本ピローブロック)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用
FYH(日本ピローブロック)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形式UCFC-D1K2適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
旭精工¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷から5日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐寒用
FYH(日本ピローブロック)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形)
FYH(日本ピローブロック)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状丸フランジ形取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)1.56カバー寸法(mm)45ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重Cr(kN)24.8基本定格荷重Cor(kN)14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SFC208
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形
FYH(日本ピローブロック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から5日以内出荷印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品形式UCFC-E4RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8