「ucfc204 g00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 印ろう付き丸フランジユニット 無給油式 旭精工

    印ろう付き丸フランジユニット 無給油式

    旭精工
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    印ろう付丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
    形状印ろう付丸フランジ形ユニット
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    印ろう付丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
    形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工

    耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット

    旭精工
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
  • フランジユニット シミズ精工

    フランジユニット

    シミズ精工(21件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    表面処理(フランジ)ブラックオキサイド材質(フランジ)SPCC
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,878税込3,166特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニット
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニット
ベアリング(軸受)カテゴリ