カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ucfs309e4」の検索結果

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら