カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
絞り込み

「ucp217」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工

    ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

    旭精工(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ピロー形
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工

    耐熱用ピロー形ユニット

    旭精工
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用グリース(HR5)標準封入
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
  • ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-FCD形

    FYH(日本ピローブロック)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-C形

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-FC形

    FYH(日本ピローブロック)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-CD形

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工

    耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

    旭精工
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)
    40,379税込44,417
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • 耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ベアリング(軸受)カテゴリ