カテゴリ
- オフィス家具(12)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ucpe」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H ライムグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H イエロー クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H オレンジ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H ベージュ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H ピンク クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H ブラウン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H ライトグレー クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H ライトベージュ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H アイボリー クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H ブラック クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H イエローグリーン クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
空圧式サイレンサ Uシリーズ
Festo¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P
MICROCHIP¥9,198税込¥10,1181セット(10個)7日以内出荷PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1寸法 = 52.45 x 14.22 x 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO
MICROCHIP¥759税込¥8351個7日以内出荷PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応