カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)

「ucpg」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールハウジング製ピロー形ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCPG3形 NTN(エヌティーエヌ)

    スチールハウジング製ピロー形ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCPG3形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)130形状ピロー形
  • USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン エレコム

    USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。 Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。 グラファイトカラーのスケルトン仕様。 ケーブル長1.8mの標準サイズ。
    ケーブル長(m)1.8
  • グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute” STC

    グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute”

    STC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    単 4 形アルカリ乾電池 1本で連続約8時間使用可能。全長116mmのコンパクトタイプ。アルミ製本体、重量わずか28gの超軽量タイプ(電池含まず)。温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの515nmダイレクトグリーンレーザー仕様。レーザー径 ポイント約直径 5mm( 距離3m時)。消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品・安心の日本製、「Made in Japan」
    全長(mm)116質量(g)28(電池含まず)レーザー光色グリーン
  • ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形、止ねじ式ユニット種別ピロー形ユニット
  • チップ NU-CPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-CPGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CPGW-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-CPGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CPGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • PGYTECH OSMO Pocket 3 / 4用 CPLフィルター PGYTECH

    PGYTECH OSMO Pocket 3 / 4用 CPLフィルター

    PGYTECH
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現
    セット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)17×14.9×3.8質量(g)(本体)1.67