カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ucph」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット UCPH形 旭精工ピロー形ユニット UCPH形旭精工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPH形(完全無給油仕様) 旭精工ピロー形ユニット UCPH形(完全無給油仕様)旭精工
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 二重シール UCPHシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCPHシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
円筒穴心高ピロー形ユニット、二重シール
ピローブロック 三重シール UCPHシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UCPHシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
円筒穴心高ピロー形ユニット、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UCPHシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCPHシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
円筒穴心高ピロー形ユニット、シール非接触形
UCPH 心高ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCPH 心高ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状心高ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
心高ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)心高ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0キャプチャーユニット HDMIタイプ MCOUSB3.0キャプチャーユニット HDMIタイプMCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
HDMI出力映像をUSB Webカメラとして認識させる デジタルカメラがWebカメラとして使える
付属品取扱説明書兼保証書、USB延長ケーブル×1適合デスクトップPC[CPU:Intel Core i5-4440 3.10 GHz以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 660以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]ノートPC[CPU:Intel Core i7-4810MQ以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 870M以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×25×11対応OSWindows11/10(8.1/7は動作保証外)・MacOS 10.13以降対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプを搭載したPC最大解像度入力:3840×2160@30Hz、表示:1920×1080@60Hz入力端子HDMI×1対応ソフトウェア動作確認済:Zoom、Skype、Google Meet、Open Broadcaster Software(OBS)
ピローブロック FYH(日本ピローブロック)ピローブロックFYH(日本ピローブロック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
心高ピロー形ユニット ノーブランド心高ピロー形ユニットノーブランド
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
形状ピロー形
4枚折戸セット下部レールなし仕様レール堀込タイプ(蝶番付き) ケージーパルテック4枚折戸セット下部レールなし仕様レール堀込タイプ(蝶番付き)ケージーパルテック
6,598税込7,258
1セット
3日以内出荷
インセットタイプ4枚折戸軸吊式下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 25 V, 6-Pin CPH ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 25 V, 6-Pin CPHON SEMICONDUCTOR
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = NIDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 20 → 40mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 V最大ドレイン-ゲート間電圧 = -25Vトランジスタ構成 = コモンソース実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = CPHピン数 = 6ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 6pFソースゲート オンキャパシタンス = 2.3pF寸法 = 2.9 x 1.6 x 0.9mm幅 = 1.6mmNチャンネルJFET、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応