カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ucph203」の検索結果

心高ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPH形
旭精工¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UCPH 心高ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状心高ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF