カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ucpx10」の検索結果

ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥6,898税込¥7,588特価1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥7,598税込¥8,358特価1個当日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベアリングユニット ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷軸径(Φmm)50形状ピロー形ユニットトラスコ品番819-7078グリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)4.3寸法L(mm)241寸法H(mm)63.5基本静定格荷重(kN)29.2基本動定格荷重(kN)43.5寸法L1(mm)70寸法A(mm)73寸法S(mm)22.2寸法B(mm)55.6寸法N(mm)20寸法J(mm)171寸法H1(mm)27寸法H2(mm)126寸法N1(mm)23