カテゴリ

  • メカニカル部品(16)

「ucsfl206j」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
  • 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
  • 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ひしフランジ形
  • 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
  • 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形寸法L(mm)94寸法H(mm)175取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36ユニット質量(kg)(参考)1.4寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)16±0.2寸法J(mm)144±0.5寸法A1(mm)12寸法A2(mm)21±0.5寸法A0(mm)51.2ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SFL208
  • 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    4日以内出荷
    形状ひしフランジ形
  • 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形
  • ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMT

    ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

    KMT(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 旭精工

    ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ

    旭精工
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    4日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工

    ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ

    旭精工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット

    KMT
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
ベアリング(軸受)カテゴリ