カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「uct-a」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
    用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
  • コレットホルダ MSTコーポレーション

    コレットホルダ

    MSTコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機

    産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ

    クイックシール パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状パネルタッチコネクタ
  • DUCT-AIR MAZDA(マツダ)

    DUCT-AIR

    MAZDA(マツダ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
  • (82002)DUCT-AIR ニッサン

    (82002)DUCT-AIR

    ニッサン
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
  • (82006)DUCT-AIR ニッサン

    (82006)DUCT-AIR

    ニッサン
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
  • DUCT-AIR INT,NO2 スバル

    DUCT-AIR INT,NO2

    スバル
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • (77003)DUCT-AIR INTAKE ニッサン

    (77003)DUCT-AIR INTAKE

    ニッサン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • DUCT-ASSY  39045-0056 Kawasaki

    DUCT-ASSY 39045-0056

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    適合車種ZX1000JBF
  • (77008)DUCT-AIR INTAKE ニッサン

    (77008)DUCT-AIR INTAKE

    ニッサン
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • DUCT-ASSY RAM 39045-0041 Kawasaki

    DUCT-ASSY RAM 39045-0041

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000JBF
  • DUCT-ASSY RAM AIR 39045-0057 Kawasaki

    DUCT-ASSY RAM AIR 39045-0057

    Kawasaki
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX636EDF
  • (82008)BRKT-AIR DUCT ニッサン

    (82008)BRKT-AIR DUCT

    ニッサン
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • (77001)BRKT-AIR DUCT ニッサン

    (77001)BRKT-AIR DUCT

    ニッサン
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBF VISHAY

    Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBF

    VISHAY
    259,800税込285,780
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 160A。サイリスタタイプ = IGBT。パッケージタイプ = INT-A-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1600V。サージ電流レーティング = 5.1kA。実装タイプ = パネルマウント。最大ゲートトリガー電流 = 270mA。最大ゲートトリガー電圧 = 4V。最大保持電流 = 200mA。ピン数 = 7。寸法 = 94 x 35 x 30mm。動作温度 Max = +125 ℃V。UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>; 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 200A, 800V, 94 x 35 x 30mm, VS-160MT80KPBF VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 200A, 800V, 94 x 35 x 30mm, VS-160MT80KPBF

    VISHAY
    189,800税込208,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 200A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = INT-A-PAK。ピン数 = 6。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.5kA。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.49V。ピーク逆電流 = 10mA。長さ = 94mm。幅 = 35mm。ULファイルNo.E78996. Vishay Semiconductor ねじ端子付き三相ブリッジ整流器 VS-160MTシリーズ. 業界標準のINT-A-PAK電源モジュール 高熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース 優れた電力体積比 絶縁電圧: 4000 Vrms
    RoHS指令(10物質対応)対応