カテゴリ

  • 保管用品(207)
  • 制御機器(90)
  • 物流用品(41)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • メカニカル部品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(7)
  • テープ(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(3)
  • 医療(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「uct」の検索結果

関連キーワード
470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ウルトラシンチ UCTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,898税込4,288
    1袋(10本)
    当日出荷
    柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
    用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
    用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性
  • テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工

    テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き

    旭精工(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
    形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
  • テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    テークアップ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。
    形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • AQUOS wish4 SH-52E ケース ソフト カバー 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム

    AQUOS wish4 SH-52E ケース ソフト カバー 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース型対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)特性耐衝撃・ストラップホール付
  • テークアップ形ユニット無給油式 ノーブランド

    テークアップ形ユニット無給油式

    ノーブランド(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状テークアップ形
  • テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    テークアップ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状テークアップ形ユニット
  • arrows We2 (F-52E/FCG02) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム

    arrows We2 (F-52E/FCG02) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース型対応機種arrows We2(F-52E/FCG02)特性耐久性
  • 分岐端子台シリーズ 東朋テクノロジー

    分岐端子台シリーズ

    東朋テクノロジー
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
    定格電圧(V)600定格電流(A)132絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上相対湿度45~85%R.H.使用周囲温度(℃)-20~+70取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500・1分間
  • ユニットクールサーモ用 水槽 アズワン

    ユニットクールサーモ用 水槽

    アズワン
    50,600税込55,660
    1個
    当日出荷
    適合本体ユニットクールサーモ UCT-1000材質ステンレス(SUS304)
  • iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ソフト 極み設計 ワイヤレス充電可 エレコム

    iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ソフト 極み設計 ワイヤレス充電可

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトケースです。
    対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1対応【ワイヤレス充電器】○
  • AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ソフト TPU クリア エレコム

    AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ソフト TPU クリア

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。
    対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
  • iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 エレコム

    iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄クリア対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
  • 分割形電流センサ 三菱電機

    分割形電流センサ

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)最大使用電圧(V)AC460定格負担(VA)0.1
  • AQUOS wish3 (SH-53D) ケース ソフト 衝撃吸収 背面カメラ周り保護 ストラップホール付 エレコム

    AQUOS wish3 (SH-53D) ケース ソフト 衝撃吸収 背面カメラ周り保護 ストラップホール付

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種AQUOS wish3(SH-53D)
  • データ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ エレコム

    データ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ネットワーク環境不要で、パソコン間のデータ移行がラクラク!パソコン同士を繋げるだけでデータの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。USB-A/USB Type-C両対応なので、ノートパソコンはもちろんタブレットにも使えます。
    用途パソコン同士をケーブルで繋げるだけで、データの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。 。ケーブル両端にUSB-AプラグからUSB Type-Cプラグへ変換できるアダプター付きです。USB Type-Cポートを搭載した最新ノートパソコンやタブレットとのデータ移行にも使えます。 。1つのキーボード・マウスで2台のパソコンを操作でき、ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。ドライバーを搭載しているため、ドライバーのインストール操作が不要。ネットワーク環境がなくてもケーブルを接続するだけで使用できます。 。コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。WindowsパソコンとMacに対応しています。 。※本製品をご使用の際には管理者(Administrator)権限でWindowsにログオンしてください。ユーザー権限では正常に動作しません。 。※本製品は充電および、映像伝送には対応していません。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書×1ブラック電源バスパワーケーブル長(m)1.5 ※コネクターを除く対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Catalina 10.15コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプター使用時電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピードモード/480、USB1.1フルスピードモード/12(※理論値)
  • DIGNO BX2用法人向けソフトケース 極み クリア エレコム

    DIGNO BX2用法人向けソフトケース 極み クリア

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様●対応機種:DIGNO (R)BX2●セット内容:ケース本体×1●材質:ケース本体/TPU(熱可塑性ポリウレタン)●カラー:クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース型対応機種DIGNO(R) BX2アズワン品番68-0791-76
  • DIGNO SX3 用 ケース ソフト カバー 極み 背面カメラ保護 ストラップホール付き エレコム

    DIGNO SX3 用 ケース ソフト カバー 極み 背面カメラ保護 ストラップホール付き

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、本体デザインが美しく際立つDIGNO(R) SX3用ソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、本体デザインが美しく際立つDIGNO(R) SX3用ソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。背面カメラ周りを覆い、カメラレンズへの傷を防ぐ保護設計です。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース型対応機種DIGNO(R) SX3特性ストラップホール付
  • Google Pixel 9a ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 極み設計 エレコム

    Google Pixel 9a ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 極み設計

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様ワイヤレス充電器対応:〇セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Google Pixel 9a
  • クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ

    クイックシール パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    579税込637
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状パネルタッチコネクタ
  • クイックシール継手 パネルタッチコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    形状パネルタッチコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
  • iPhone16 ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム

    iPhone16 ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

    エレコム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様ワイヤレス充電に対応セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種iPhone 16対応【ワイヤレス充電器】○
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型

    3M(スリーエム)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 多用途に使える補修用テープです。 屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。
    用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋外、屋内両用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6673材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.33ダークグレー長さ(m)5粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    テークアップ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • AQUOS sense9 SH-53E ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム

    AQUOS sense9 SH-53E ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース対応機種AQUOS sense9(SH-53E)特性ストラップホール付き、薄型、耐衝撃
  • データ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB3.0/5Gbps 高速転送 エレコム

    データ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB3.0/5Gbps 高速転送

    エレコム
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ネットワーク環境不要で、パソコン間のデータ移行がラクラク!パソコン同士を繋げるだけでデータの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。USB-A/USB Type-C両対応なので、ノートパソコンはもちろんタブレットにも使えます。
    用途パソコン同士をケーブルで繋げるだけで、データの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。 。ケーブル両端にUSB-AプラグからUSB Type-Cプラグへ変換できるアダプター付きです。USB Type-Cポートを搭載した最新ノートパソコンやタブレットとのデータ移行にも使えます。 。1つのキーボード・マウスで2台のパソコンを操作でき、ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 。データ通信においてUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))の速度に対応し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。大容量のデータでもストレスなく高速に転送できます。 ※理論値 。ドライバーを搭載しているため、ドライバーのインストール操作が不要。ネットワーク環境がなくてもケーブルを接続するだけで使用できます。 。コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。WindowsパソコンとMacに対応しています。 。※本製品をご使用の際には管理者(Administrator)権限でWindowsにログオンしてください。ユーザー権限では正常に動作しません。 。※本製品は充電および、映像伝送には対応していません。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書×1ブラック電源バスパワーケーブル長(m)1.5 ※コネクターを除く対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Catalina 10.15コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプター使用時電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0/USB2.0動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間転送速度(Gbps)USB3.0 スーパースピード/5、USB2.0ハイスピードモード/480Mbps、USB1.1フルスピードモード/12Mbps ※理論値
  • ユニットクールサーモ アズワン

    ユニットクールサーモ

    アズワン
    310,000税込341,000
    1個
    当日出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 12A外寸(mm)210×297×367安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)アズワン品番1-5142-21撹拌方式ウォータージェット噴流式温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
  • arrows We ソフトケース カバー TPU ストラップホール付 エレコム

    arrows We ソフトケース カバー TPU ストラップホール付

    エレコム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つarrows We用ソフトケースです。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種arrows We(F-51B/FCG01)
  • AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム

    AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種AQUOS wish5(SH-52F)
  • ストレッチャーユニット山形鋼製 NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット山形鋼製

    NTN(エヌティーエヌ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
    用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。仕様止めねじ式形状ストレッチャーユニット全長(mm)317使用温度範囲-15~100℃全高(mm)199取付ねじM10
  • iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護 エレコム

    iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。
    用途極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄クリアタイプケース型対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
  • iPhone15 ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム

    iPhone15 ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 機器本体のデザイン損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース型対応機種iPhone 15対応【ワイヤレス充電】○
  • AQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ソフト カバー 薄型 ストラップホール付 エレコム

    AQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ソフト カバー 薄型 ストラップホール付

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア
  • Xperia 10 VII (SO-52F) ケース ソフト 薄型 ストラップホール付 エレコム

    Xperia 10 VII (SO-52F) ケース ソフト 薄型 ストラップホール付

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Xperia 10 VII(SO-52F)
  • Xperia 10 VI SO-52E ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム

    Xperia 10 VI SO-52E ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
    用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)
  • Galaxy A23 5G ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計 エレコム

    Galaxy A23 5G ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ソフトケースです。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
  • UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います
    形状テークアップ形取付ボルトの呼びM12
関連キーワード
...