カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uct322」の検索結果

テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥85,980~税込¥94,578~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
G ベアリングユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が自由に移動できる構造です。チェーンスプロケット等、軸間距離を調整する必要がある箇所に適しています。用途伝動装置および一般機械などに。トラスコ品番819-7195材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)39.82018年トラスコ掲載ページ2 0065