カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uctl207」の検索結果

UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います形状テークアップ形取付ボルトの呼びM12
ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット