カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ud-700」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 走行安定用スペーサー(UD SYSTEM) アトムリビンテック

    走行安定用スペーサー(UD SYSTEM)

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    戸の重量30Kg(上部吊車の種類により、20Kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの走行安定用ガイドスペーサー(上下兼用)。
    用途間仕切/収納折戸専用。材質/仕上66ナイロン/茶色
  • ステンレス製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック 上下ベンドラック

    カナフジ電工
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    上下段差部の接続時に使用します。
  • スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック

    カナフジ電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    上下段差部の接続時に使用します。
  • アルミ製ベンドラック用カバー カナフジ電工

    アルミ製ベンドラック用カバー

    カナフジ電工
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
  • アルミニウム製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック 上下ベンドラック

    カナフジ電工
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    上下段差部の接続時に使用します。
  • UD大型クオン専用バンパー エアダムタイプ700H JET INOUE(ジェットイノウエ)

    UD大型クオン専用バンパー エアダムタイプ700H

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    フロントマスクに圧倒的な重厚感を演出!
    用途ボディパーツ材質スチールクロームメッキ適合車種UD大型クオン(H17.1~H29.4)
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻、静電シールドなし絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1.5kV耐電圧(kV)AC1.5
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ

    azbil(旧:山武)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    60日以内出荷から81日以内出荷
    ● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約3000タイプ感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD700使用温度範囲(℃)-保護構造IP65(NEMA4相当)消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整感度選択スイッチ容量:感度A、B切り替え用、DC48V、20mAを使用してください、感度調節範囲:火炎監視時間Duty0~98%(形C7076Aと同じ)感度調節器はロックナット付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下