カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ud3-1c」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UDプロテクター3号(アイボリー) ELPA

    UDプロテクター3号(アイボリー)

    ELPA
    1,897税込2,087
    1個
    3日以内出荷
    3号
    アイボリー規格3号
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ

    タイムリー(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
    適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
    奥行(mm)45最高計数速度5kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • SY3C0 SMC

    SY3C0

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • テープ付UDプロテクター ELPA

    テープ付UDプロテクター

    ELPA
    2,278税込2,506
    1本
    3日以内出荷
    0号
    全長(m)1
  • SY3A3 SMC

    SY3A3

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    14,705税込16,176
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • S Series(SY3230) SMC

    S Series(SY3230)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45S1UD SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45S1UD

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SY3130) SMC

    S Series(SY3130)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7130 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7130

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7230 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7230

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY5000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMC

    SY5000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY3A3R) SMC

    S Series(SY3A3R)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気コイル(-)標準バルブ配管種類(3)上配管形
  • S Series(SY3230R) SMC

    S Series(SY3230R)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • S Series(SY3430) SMC

    S Series(SY3430)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3C00) SMC

    SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3C00)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30H) SMC

    SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30H)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
  • SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3C00R) SMC

    SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3C00R)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30R) SMC

    SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30R)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • S Series(SY7330) SMC

    S Series(SY7330)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3C30) SMC

    SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3C30)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • S Series(SY5330) SMC

    S Series(SY5330)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SS5V1-10S3UD) SMC

    S Series(SS5V1-10S3UD)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    50日以内出荷
    シリーズSV1000