カテゴリ
- 物流用品(4)
- 厨房用品(2)
絞り込み
「uda-ls」の検索結果

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W900XD600
ダンディ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2461材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)268タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)986キャスター径(Φmm)175
ダンディー(台車)(ハンドル固定式)
EBM(江部松商事)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷材質本体・ハンドル=スチール(ユニクロメッキ)、全周ゴムキャスター(mm)ゴム製Φ125×38(自在×2・固定×2)外寸(mm)900×600×H936最大積載荷重(kg)300EBM品番5231910
ダンディー(台車)(ハンドル折りたたみ式)
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷材質本体・ハンドル=スチール(ユニクロメッキ)、全周ゴムキャスター(mm)ゴム製Φ125×38(自在×2・固定×2)外寸(mm)900×600×H954最大積載荷重(kg)300EBM品番6635210
電動アシスト台車 ダンディアシスター 固定ハンドル式 W900XD600
ダンディ¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2536材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)36高さ(mm)218タイプ固定ハンドル均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)988運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
電動アシスト台車 ダンディアシスター 折りたたみハンドル式 W900XD600
ダンディ¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2534材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)37高さ(mm)218タイプ折りたたみハンドル均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)985運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W900XD600
ダンディ¥54,980税込¥60,4781台8日以内出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2458材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)268タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1004キャスター径(Φmm)175