カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド

TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
コガネイ¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら