カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スライドスペーサー UEL-1(UPCシリーズ用)
タカチ電機工業¥1,698税込¥1,8681袋(4個)当日出荷UPCシリーズのオプション部品(スライドスペーサー)です。 スナップ・インで押し込むだけで取付可能です。 ボックス内側角部のスライド溝に任意の高さで取付ベースを固定出来るスペーサーです。 インサートナットが付いていますので、しっかり固定する事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート色ホワイトグレー質量(g)41RoHS指令(10物質対応)対応
ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UEL 10L2-N-UELシリーズ
東洋バルヴ¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
UPC用取付ベース UMPシリーズ
タカチ電機工業¥789~税込¥868~1枚当日出荷から6日以内出荷UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。 UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ色シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
UPC用取付ベース UMPシリーズ
タカチ電機工業¥2,998~税込¥3,298~1枚3日以内出荷から6日以内出荷UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
セットスクリュー
NTN(エヌティーエヌ)¥199税込¥2191個当日出荷適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応