カテゴリ

  • 医療(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「uf-h10」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加湿器用フィルター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    加湿器用フィルター

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    交換用の加湿フィルターです。交換の目安は、8シーズンです。(1シーズン=6ヶ月。8時間/日使用した場合)
    用途加湿器フィルターの交換に。適合型式UF-H7214R、UF-H7215R、UF-H7216R、B4、UF-H7218R、UF-H7219R、UF-H7221R、UF-H7223R、UF-H5014R、UF-H5015R、UF-H5016R、UF-H5017R、UF-H5018R、UF-H5019R、UF-H5021R、UF-H5023R
  • フェミクッション ホルダーSML兼用 WUF-H102 女性医療研究所

    フェミクッション ホルダーSML兼用 WUF-H102

    女性医療研究所
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    子宮脱・膀胱瘤など骨盤臓器脱の治療と予防を目的とした新しい医療機器です。リングペッサリーが適さない方、持病などで手術が受けられない方に最適です。日本製。WUF-C101~103、WUF-H102、WUF-S222~224、WUF-P100、WUF-S422~424はフェミクッション専用のオプション商品です。付属品のみになります。
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンフランジ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンフランジ

    FIT-ONE
    59,980税込65,978
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンフランジ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【富士通/FUJITSU】。★パソコン。LIFEBOOK NHシリーズ。NH90/F3。FMVN90F3G。FMVN90F3B。NH77/F3。FMVN77F3G。FMVN77F3B。WN1/F3。FMVWF3N18B。FMVWF3N17G。FMVWF3N17B。FMVWF3N17D。LIFEBOOK AHシリーズ。AH77/G2。FMVA77G2B。AH53/G2。FMVA53G2B。FMVA53G2S。FMVA53G2L。AH50/G2。FMVA50G2B。FMVA50G2S。FMVA50G2L。AH45/G2。FMVA45G2W。FMVA45G2L。WA3/G2。FMVWG2A33W。ESPRIMO FHシリーズ。FMVF90F3B。FMVWG1FXUD。FMVWG1FXU。FMVWF3F2FD。FMVWF3F2F。FH77/F3。FMVF77F3B。FH70/F3。FMVF70F3W。FH60/F3。FMVF60F3W。WF1/F3。FMVWF3F17D。FMVWF3F17。FMVWF3F1B8。WFB/F3。FMVWF3FB。ESPRIMO DHシリーズ。WD2/G3。FMVWG3D248。FMVWG3D228。FMVWG3D247。FMVWG3D227。WD1/G3。FMVWG3D1。【TCL】。★テレビ。・C60シリーズ。・C815シリーズ。・C815シリーズ。・C8シリーズ。・K60シリーズ。・P60シリーズ。・P715シリーズ。・P815シリーズ。・P8シリーズ。・Q815シリーズ。・T8Sシリーズ。・X10シリーズ。43K600U。43P715。43P815B。43P8B。50K600U。50P600U。50P715。50P815。50P8S。55C600U。55C8。55C815。55C815。55K600U。55P815。55P8S。55Q815。55T8S。65C600U。65C8。65C815。65C815。65P8S。65Q815。65X10。★サウンドバー。・S522Wシリーズ。・TS6100シリーズ。・TS8212シリーズ。S522W。TS6100。TS8212。。【aiwa/アイワ】。★テレビ。LTS55-BU10。LTS55-BU20。LTS65-BU10。LTS65-BU20。TV-43UB40H。TV-43UF10。TV-43UF30H。TV-49UF10。TV-49UF30H。TV-55UF10。★テレビデバイス。KSTB6043。【KORG/コルグ】。Synthesizers/Keyboards。Pa5X。Pa1000。Pa700。【HUAWEI/ファーウェイ】。★パソコン。HUAWEI MateBook 14。HUAWEI MateBook 14 AMD。HUAWEI MateBook D 14。HUAWEI MateBook D 15。HUAWEI MateBook D 16。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • フェミクッションらくらくサポーターⅠ WUF-S422 女性医療研究所

    フェミクッションらくらくサポーターⅠ WUF-S422

    女性医療研究所
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    子宮脱・膀胱瘤など骨盤臓器脱の治療と予防を目的とした新しい医療機器です。リングペッサリーが適さない方、持病などで手術が受けられない方に最適です。日本製。WUF-C101~103、WUF-H102、WUF-S222~224、WUF-P100、WUF-S422~424はフェミクッション専用のオプション商品です。付属品のみになります。
  • フェミクッションキットミニらくらくⅠ WUF-M422 女性医療研究所

    フェミクッションキットミニらくらくⅠ WUF-M422

    女性医療研究所
    20,980税込23,078
    1組
    8日以内出荷
    子宮脱・膀胱瘤など骨盤臓器脱の治療と予防を目的とした新しい医療機器です。リングペッサリーが適さない方、持病などで手術が受けられない方に最適です。日本製。WUF-C101~103、WUF-H102、WUF-S222~224、WUF-P100、WUF-S422~424はフェミクッション専用のオプション商品です。付属品のみになります。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10096000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • フェミクッションキットミニらくらくⅢ WUF-M424 女性医療研究所

    フェミクッションキットミニらくらくⅢ WUF-M424

    女性医療研究所
    20,980税込23,078
    1組
    8日以内出荷
    子宮脱・膀胱瘤など骨盤臓器脱の治療と予防を目的とした新しい医療機器です。リングペッサリーが適さない方、持病などで手術が受けられない方に最適です。日本製。WUF-C101~103、WUF-H102、WUF-S222~224、WUF-P100、WUF-S422~424はフェミクッション専用のオプション商品です。付属品のみになります。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10096000001医薬品医療機器等法一般医療機器