カテゴリ

  • バイク純正部品(740)
  • 切削工具(546)
  • トラック純正部品(376)
  • 農業機械(239)
  • 自動車純正部品(111)
  • 制御機器(87)
  • 作業工具(87)
  • バイク部品(42)
  • メカニカル部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 電気材料(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 事務用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 家電(8)
  • 塗料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 医療(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ufl」の検索結果

関連キーワード
2,404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dyson Digital Slim Fluffy ダイソンDyson Digital Slim Fluffyダイソン(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品Floor Dok寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9シリーズDyson Digital Slim集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレス電源スイッチの種類トリガー式
Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy ダイソンDyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffyダイソン
96,980税込106,678
1台
当日出荷
HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット寸法(mm)234×1095×250質量(kg)2.2シリーズDyson集塵容量(L)0.35使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類ボタン式
Dyson V12 Detect Slim Absolute ダイソンDyson V12 Detect Slim Absoluteダイソン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナーHEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2シリーズDyson V12集塵容量(L)0.35連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレス電源スイッチの種類ボタン式
耐熱セメントMuffler Cement 旭エンジニアリング耐熱セメントMuffler Cement旭エンジニアリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷
650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃えず安全で金属、モルタル、レンガなどの材質に良く接着します。チューブから絞ってそのまま使用できるので便利です。
用途エキゾーストパイプ、マフラー、ボイラー、ストーブ、煙突、湯沸かし器の穴やひび割れに。トラスコ品番252-2326危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロットフリクションボールスリム用 0.38mm替芯パイロット(74件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
PACKING,MUFFLER ホンダPACKING,MUFFLERホンダ
759税込835
1個
4日以内出荷
Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffy(TM) ダイソンDyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffy(TM)ダイソン
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
ダイソンのコードレスクリーナー SV50 FF(Dyson PencilVac Fluffy)は、「軽さと手軽さ」を徹底的に追求したモデルです。直径約3.8cmのスリムボディに、毎分最大14万回転の高性能モーターを搭載し、本体重量約1.3kgとダイソン最軽量クラスを実現しています。取り出してすぐ使える軽さは、日々の掃除のハードルを大きく下げてくれます。ヘッドにはMicro Fluffy(TM)クリーナーヘッドを採用。フローリングや畳での集じん性が高く、大きなゴミから微細なホコリまでしっかり吸引します。スリムな形状のため、家具の脚まわりや低いすき間にも入り込みやすく、狭い場所の掃除も楽々。また、ゴミを圧縮して捨てられるホコリが舞いにくいゴミ捨て機構や、置くだけで充電できるマグネット式スタンドなど、使い勝手も抜群。「重い掃除機が苦手」「毎日こまめに掃除したい」「フローリング中心の住まい」という方に、特におすすめの一台です。
セット内容Dyson PencilVac Fluffy(TM) (SV50 FF)、Micro Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛ブラシ付き隙間ノズル、マグネット式充電スタンド、充電器寸法(mm)38×1156×207本体質量(kg)1.3集塵容量(L)0.08充電時間3.5 時間集塵方式カプセル式駆動時間(分)~30
フリクションボールスリム 038 パイロットフリクションボールスリム 038パイロット(29件のレビュー)
178税込196
1本
当日出荷
もっともスリムなフリクション!細身でかさばらず、0.38mmなので細かい書き込みにも最適。 ノックはサイドのノブを押し下げて行います。 持ち運びとしての筆記具として携帯性が高く、カレンダー、手帳用などふとした時のメモ書きでも活躍します。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、方式ノック式(ノブノック式)商品タイプ本体シリーズフリクション先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ入数1本線の太さ超極細
BAND,R. MUFFLER ホンダBAND,R. MUFFLERホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
BAND MUFFLER 18371MGY640 ホンダBAND MUFFLER 18371MGY640ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
PROTECTOR,MUFFLER ホンダPROTECTOR,MUFFLERホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
FLタイプ用埋込化粧枠 UF 河村電器産業FLタイプ用埋込化粧枠 UF河村電器産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
縦(mm)360深さ(mm)16.5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6)
USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠オーム電機
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約8.5時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LED
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションボール2 パイロットフリクションボール2パイロット(5件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。 持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、段差のないなめらかな形状のグリップを採用することで、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。 インキ色は黒・赤のベーシックな2色。ペン先は細かい箇所への書き込みに最適な0.38mmの超極細タイプと、一般筆記に適した0.5mmの極細タイプを揃えています。 また、クリップはオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤商品タイプ本体方式スライドレバー式仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)12.2インクフリクションインキ色数2色繰り返し・詰め替え対応
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除オーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W
ゲルインキボールペン替芯(LP2RF) パイロットゲルインキボールペン替芯(LP2RF)パイロット(3件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷から7日以内出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)(最大)6.2全長(mm)110.5適合本体シリーズ名ジュースインクゲルインキ入数1本
ゲルインキボールペン ジュース パイロットゲルインキボールペン ジュースパイロット(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から6日以内出荷
勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット旭精工(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイモ80 MAX(マックス)[事務用品・工具]バイモ80MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。 針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。) 驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。 針の残量がわかる確認窓付き。 奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm綴じ枚数2~80枚寸法(mm)(とじ口)13.5質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
メモリカセット 三菱電機メモリカセット三菱電機(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
Fluffitインテリアマット/キッチンマット オカトーFluffitインテリアマット/キッチンマットオカトー
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
すべり止め加工付。アニマル柄がかわいい!季節を問わず使えるデザインのインテリアマットです。洗濯機で丸洗いOK※ドラム式洗濯機はご使用になれません。
材質ポリエステル100%厚さ(mm)5
Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー配送車・業務用ISS車に最適な専用設計業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上・即撃チャージ採用※1・高性能電極板採用・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)・HPL構造※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用バッテリー適合の対象範囲を拡大アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用少ない充電チャンスを活かす即激チャージ【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。
用途アイドリングストップ車のエンジン始動
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W
BAND, MUFFLER ホンダBAND, MUFFLERホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
PACKING,MUFFLER L ホンダPACKING,MUFFLER Lホンダ
339税込373
1個
4日以内出荷
PROTECTOR B,MUFFL ホンダPROTECTOR B,MUFFLホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
PROTECTOR A,MUFFL ホンダPROTECTOR A,MUFFLホンダ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
COVER,MUFFLER ホンダCOVER,MUFFLERホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
STAY,FR,MUFFLER, ホンダSTAY,FR,MUFFLER,ホンダ
519税込571
1個
4日以内出荷
MUFFLER COMP,EXHA ホンダMUFFLER COMP,EXHAホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
リペア センターパッド FlyboyJet フライボーイジェット用 FJR0015 ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド FlyboyJet フライボーイジェット用 FJR0015ZEALOT(ジーロット)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:FJR0015販売備考:FlyBoy JET用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。厚み:4タイプ:センターパッド色[カラー]:ブラックサイズ:XLサイズ(4mm)
厚さ(mm)4ブラックサイズXLサイズ用
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Muffler and cylinder ゼノアゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Muffler and cylinderゼノア
179税込197
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Muffler and cylinder
用途部品の交換に仕様部品グループ:Muffler and cylinder適合品番(本体)HBZ260LV
Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffycones ダイソンDyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffyconesダイソン
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
ダイソンのコードレスクリーナー SV50 FC(Dyson PencilVac Fluffycones)は、直径わずか約38mmという世界最薄クラスのスリムボディに、毎分最大14万回転の超小型・高性能モーターを搭載。軽快な操作性とダイソンらしい吸引力を両立したモデルです。開発のFluffyconesクリーナーヘッドは円すい形のブラシが特徴、髪の毛やペットの毛を自然に外側へ送り出し、ヘッドへの絡まりを防ぎます。前後左右どの方向にも自在に動くため、モップ感覚でスイスイ操作でき、フローリングや畳の掃除が驚くほど快適です。また、ヘッド前後に搭載されたLEDライトが微細なホコリを照らし、見落としを防ぎます。さらに、ゴミを圧縮して捨てられる衛生的なゴミ捨て機構や、交換式バッテリー、マグネット式スタンドなど使い勝手も充実。「掃除の重さや面倒さを減らしたい」「フローリング中心の住まいで、気づいた時にサッと掃除したい」人に特におすすめの一台です。
セット内容Dyson PencilVac Fluffycones (SV50 FC)、Fluffycones(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、ブラシ付き隙間ノズル、マグネット式充電スタンド、充電器寸法(mm)38×1160×226本体質量(kg)1.8集塵容量(L)0.08充電時間3.5 時間駆動時間(分)~30
エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festoエアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-HシリーズFesto
11,880税込13,068
1セット
7日以内出荷
Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
ufl004特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ufl004