カテゴリ
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ufl002d」の検索結果

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO2
タイテックス¥3,898税込¥4,2881本9日以内出荷トラスコ品番227-9593全長(mm)205溝長(mm)140シャンク径(mm)5.613刃径(mm)5.613RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D Φ1/2IN
ワルター¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷トラスコ品番226-8525刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 12D Φ1/2IN
ワルター¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番227-1647刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D