カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ug-88」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ ストレートアダプタ HIROSE(ヒロセ電機)

    BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ ストレートアダプタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500コンタクト形状メス
  • 重量用キャスター 800シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 800シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
    材質(本体)車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
  • コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - プラグ, ABA.00.250.NTL LEMO

    Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - プラグ, ABA.00.250.NTL

    LEMO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    00ソケット - BNCプラグアダプタ. アダプタは、00シリーズLemoソケットとBNCプラグ(オス)50 ΩタイプUG 88/Uで構成されています。
    仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = メスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 28.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ナックル(L) リクライニング (UG) MAZDA(マツダ)

    ナックル(L) リクライニング (UG)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ブッシュ (UG61) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ (UG61)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • トリム リヤー シート バック (UG62) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート バック (UG62)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート バック (UG34) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (UG34)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート クッション (UG34) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (UG34)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • クッション(R) フロント シート (UG34) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (UG34)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート バック (UG34) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (UG34)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • クッション(L) フロント シート (UG34) MAZDA(マツダ)

    クッション(L) フロント シート (UG34)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート クッション (UG34) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (UG34)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • (1A52)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)

    (1A52)レスト、ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷