カテゴリ
- メカニカル部品(18)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ugp312」の検索結果

ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
狭幅ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(30件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,370~税込¥4,807~1個4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形