カテゴリ

  • オフィス家具(140)
  • バイク純正部品(32)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uh11」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン

    UVカットガラス飛散防止シート

    アサヒペン(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
    用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステルクリヤ粘着剤アクリル系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外シート長さ(cm)180
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ニードルストップバルブ PUHシリーズ フジキン

    ニードルストップバルブ PUHシリーズ

    フジキン
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUSF316)使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2最高使用温度(℃)-20~150材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ニードルストップバルブ
  • エースボール21 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール21 ホースニップル一体型

    アソー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出]) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出])

    坂口電熱(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用液
  • ステンレス カラーシェラカップ320ml CAPTAIN STAG

    ステンレス カラーシェラカップ320ml

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外側塗装:アクリルシリコン樹脂塗装容量(mL)約320寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×45(本体のみ)
  • SUS U字ヒーター 坂口電熱

    SUS U字ヒーター

    坂口電熱
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミニミニウェルダー エスユーアイ

    ミニミニウェルダー

    エスユーアイ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • パッキン IUH型 NOK

    パッキン IUH型

    NOK(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式IUH
  • UH-113(合板なし) フクビ化学

    UH-113(合板なし)

    フクビ化学
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上が不要なので、工期短縮につながります。 透明の養生テープ付きなので、施工時の汚れ・すり傷が防げます。
    種別横枠用
  • ニードルストップバルブ PUHシリーズ フジキン

    ニードルストップバルブ PUHシリーズ

    フジキン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUSF316)、 ステム/ステンレス(SUS316)、 グランドパッキン/ PTFE(四フッ化エチレン)、 ハンドル/アルミニウム呼び径(B)Rc3/8最高使用圧力(MPa)16.2オリフィス径(Φmm)5接続方式ねじ込み式呼び径(A)10ハンドル形状丸形使用流体温度(℃)-20~+150アズワン品番1-1764-08バルブ種類ニードルストップバルブ
  • 開戸UH115 3方枠セット フクビ化学

    開戸UH115 3方枠セット

    フクビ化学
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
    寸法(mm)(縦枠)2220、(上枠)800
  • 引戸UH115 3方枠セット フクビ化学

    引戸UH115 3方枠セット

    フクビ化学
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
    寸法(mm)(縦枠)2220、(上枠)1800
  • つかまり手すりW 水廻りタイプ HUHシリーズ 幸和製作所

    つかまり手すりW 水廻りタイプ HUHシリーズ

    幸和製作所
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    キッチンや洗面所、脱衣所など水廻りでの使用に適した据え置き手すり。
  • 裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ- ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-

    ハーマンビルツ
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
  • チューブカバーTUH ツツミ工業

    チューブカバーTUH

    ツツミ工業
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    耐磨耗性の高いポリエステル・マルチフィラメントで気密性高く織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩擦問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。 筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が耐磨耗性のポリエステル・マルチフィラメントなので、ホースが密集している箇所などに適しています。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。融点(℃)230推奨雰囲気温度(℃)-50~150
  • セッター ワイヤ 7UH-11932-00 YAMAHA(ヤマハ)

    セッター ワイヤ 7UH-11932-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番77Y-11932-00
  • ピストン (0.50MM O/S) 7UH-11636-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (0.50MM O/S) 7UH-11636-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンリングセット (0.25MM O/S) 7UH-11604-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセット (0.25MM O/S) 7UH-11604-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット シリンダヘッド 1 7UH-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 7UH-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
  • カバー ブリーザ 7UH-11168-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー ブリーザ 7UH-11168-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンアセンブリ 5UH-11630-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンアセンブリ 5UH-11630-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンアセンブリ 5UH-11630-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンアセンブリ 5UH-11630-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (0.50MM O/S) 5UH-11636-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (0.50MM O/S) 5UH-11636-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンアセンブリ 5UH-11630-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンアセンブリ 5UH-11630-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • コネクテイングロツドアセンブリ 5UH-11650-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コネクテイングロツドアセンブリ 5UH-11650-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • クランクシヤフトアセンブリ 5UH-11400-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクシヤフトアセンブリ 5UH-11400-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
  • アーム ガバナ 7UH-11924-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム ガバナ 7UH-11924-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (0.25MM O/S) 7UH-11635-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (0.25MM O/S) 7UH-11635-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンリングセット (0.50MM O/S) 7UH-11605-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセット (0.50MM O/S) 7UH-11605-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンリングセット (STD) 7UH-11603-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセット (STD) 7UH-11603-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • カバー シリンダヘッド 1 7UH-11191-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー シリンダヘッド 1 7UH-11191-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ブリーザアセンブリ 7UH-11160-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブリーザアセンブリ 7UH-11160-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット シリンダヘッド 1 3UH-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 3UH-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • ウォームホイル KANA(片山チエン)

    ウォームホイル

    KANA(片山チエン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
    用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクティングロッドアセンブリ 7UH-11650-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コネクティングロッドアセンブリ 7UH-11650-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット ブリーザカバー 7UH-11169-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット ブリーザカバー 7UH-11169-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
  • ヘッド シリンダ 1 7UH-11111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッド シリンダ 1 7UH-11111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (1.00MM O/S) 5UH-11638-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (1.00MM O/S) 5UH-11638-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷