カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uh11」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン

    UVカットガラス飛散防止シート

    アサヒペン(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
    用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステルクリヤ粘着剤アクリル系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外シート長さ(cm)180
  • エースボール21 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール21 ホースニップル一体型

    アソー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出]) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出])

    坂口電熱(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用液
  • ステンレス カラーシェラカップ320ml CAPTAIN STAG

    ステンレス カラーシェラカップ320ml

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外側塗装:アクリルシリコン樹脂塗装容量(mL)約320寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×45(本体のみ)
  • SUS U字ヒーター 坂口電熱

    SUS U字ヒーター

    坂口電熱
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミニミニウェルダー エスユーアイ

    ミニミニウェルダー

    エスユーアイ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • パッキン IUH型 NOK

    パッキン IUH型

    NOK(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式IUH
  • UH-113(合板なし) フクビ化学

    UH-113(合板なし)

    フクビ化学
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上が不要なので、工期短縮につながります。 透明の養生テープ付きなので、施工時の汚れ・すり傷が防げます。
    種別横枠用
  • 開戸UH115 3方枠セット フクビ化学

    開戸UH115 3方枠セット

    フクビ化学
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
    寸法(mm)(縦枠)2220、(上枠)800
  • 引戸UH115 3方枠セット フクビ化学

    引戸UH115 3方枠セット

    フクビ化学
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
    寸法(mm)(縦枠)2220、(上枠)1800
  • 裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ- ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-

    ハーマンビルツ
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
  • ウォームホイル KANA(片山チエン)

    ウォームホイル

    KANA(片山チエン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
    用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業

    開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ

    タカチ電機工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール21 UH型 【RoHS】 アソー

    エースボール21 UH型 【RoHS】

    アソー
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプUH型(ホースニップル一体型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCK

    Turck 誘導型センサ ブロック形

    TURCK
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ 安立計器

    組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ

    安立計器
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
    用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等長さ(mm)300(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度4秒プラグ形状切りっぱなし被覆材シリコン
  • 外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ フジキン

    外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ

    フジキン
    42,980税込47,278
    1個
    37日以内出荷から57日以内出荷
    形状グローブポート数2
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 便フタキット LIXIL

    便フタキット

    LIXIL
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 分岐栓 INAX(LIXIL)

    分岐栓

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    適合便器C-P11用シャワートイレUS・UH用
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
"uh11" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷